Motion
N2C-075
Collarín de sujeción de dos piezas de nylon, serie N2C-Series - N2C , dos piezas - Split, acetal, liso, 0.7500 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #07026718
No. Fabricante N2C-075
Precio45.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas de nylon, serie N2C-Series - N2C , dos piezas - Split, acetal, liso, 0.7500 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #07026718
No. Fabricante N2C-075
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
Precio45.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8 pulg.
  • Peso
    0.0305 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - El nylon no se oxida ni se corroe - Incluye tornillos de fijación de acero inoxidable - El nylon es ligero.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    N2C-075
  • Número de Upc del fabricante
    044861823101
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Serie tipo
    N2C
  • UPC_NO
    044861823101

Descripción general

Descripción del fabricante
N2C-075 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • El nailon no se oxida ni corroe
  • Incluye tornillos de fijación de acero inoxidable
  • El nailon es ligero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good