Motion
ISCC-075-075SKW
Una pieza, anclaje de sujeción con ranura - Serie ISCC, sencillo, acero inoxidable 303 , orificio - lateral 1: 0.7500 pulg., orificio - lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #07026751
No. Fabricante ISCC-075-075SKW
Precio224.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Una pieza, anclaje de sujeción con ranura - Serie ISCC, sencillo, acero inoxidable 303 , orificio - lateral 1: 0.7500 pulg., orificio - lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #07026751
No. Fabricante ISCC-075-075SKW
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
Precio224.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,1890 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,8370 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.747814 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861431108
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861431108

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-075-075SKW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"