Motion
CLC-12-12-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLC, óxido negro, 1215 Acero libre de plomo, Orificio - Lateral 1: 0,7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0,7500 pulg.
Artículo MI #07026798
No. Fabricante CLC-12-12-F
Precio74.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLC, óxido negro, 1215 Acero libre de plomo, Orificio - Lateral 1: 0,7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0,7500 pulg.
Artículo MI #07026798
No. Fabricante CLC-12-12-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0,7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0,7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8420 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,1875 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,1875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Ubicación del tornillo
    0.545 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.782 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    CLC
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    3200 pulg.
  • UPC_NO
    63452900166

Descripción general

Descripción del fabricante
CLC-12-12-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"