Motion
ISCC-037-037-KW

Climax Metal Products
ISCC-037-037-KW

Una pieza, acoplamiento de sujeción con ranura - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 0.3750 pulg., orificio - lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #07026800
No. Fabricante ISCC-037-037-KW
Price$99.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
ISCC-037-037-KW

Una pieza, acoplamiento de sujeción con ranura - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 0.3750 pulg., orificio - lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #07026800
No. Fabricante ISCC-037-037-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$99.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,0950 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,4230 pulg.
  • Diámetro exterior
    0,8750 pulg.
  • Longitud total
    1.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.178877 lb

Details

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861413531
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861413531

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-037-037-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs