Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento35 psi
- Diámetro interior del tubo2 pulg.
- Diámetro exterior del tubo2.50 pulg.
- Grosor de la pared0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de PVC transparente sin ftalatos de grado alimentario para uso general.
- ColorBorrar
- Material del tubo interiorPVC
- Número de Upc del fabricante822353096987
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento25 a 150 oF
- Tipos de productosTubos de PVC transparente serie K050
- Estándares cumplidosSin ftalatos|RoHS
- EstiloTubos de PVC sin ftalatos de grado alimentario transparente de grado utilitario
- TipoTubería
- UPC_NO822353096987
- Presión de trabajo35 psi
Descripción general
- Drenaje del aire acondicionado
- Drenaje de refrigeración
- Líneas de aire
- Equipo de prensa de impresión
- Drenaje de horno de alta eficiencia
- Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles