Motion
VP744-5DZ1-04N-M-X555

SMC
VP744-5DZ1-04N-M-X555

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07026885
No. Fabricante VP744-5DZ1-04N-M-X555
Precio586.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VP744-5DZ1-04N-M-X555

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07026885
No. Fabricante VP744-5DZ1-04N-M-X555

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio586.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puertos
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP744-5DZ1-04N-M-X555 VÁLVULA SOL, JPN SPE
  • Certificación de la norma de seguridad ISO13849-1 (correspondiente a la categoría 4)
  • Detección de la posición de la válvula principal mediante el interruptor límite de seguridad
  • Construcción altamente fiable
  • Con válvula de arranque suave (-X555)

También puede gustarle