Motion
2ISCC-137-137KW

Climax Metal Products
2ISCC-137-137KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.3750 pulg.
Artículo MI #07026910
No. Fabricante 2ISCC-137-137KW
Precio189.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
2ISCC-137-137KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.3750 pulg.
Artículo MI #07026910
No. Fabricante 2ISCC-137-137KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio189.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.3750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.3140 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1.5180 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    3.232908 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861061794
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC
  • UPC_NO
    044861061794

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC-137-137KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión