Motion
2ISCC-137-100
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #07026931
No. Fabricante 2ISCC-137-100
Precio271.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #07026931
No. Fabricante 2ISCC-137-100
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
Precio271.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    2.3125 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861051689
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC
  • UPC_NO
    044861051689

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC-137-100 ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión