Motion
2ISCC062-062SKW
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , Normal, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 0.6250 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.6250 pulg.
Artículo MI #07027187
No. Fabricante 2ISCC062-062SKW
Precio247.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , Normal, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 0.6250 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.6250 pulg.
Artículo MI #07027187
No. Fabricante 2ISCC062-062SKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$247.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.6250 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.1890 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.7090 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.52236 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861051511
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC
  • UPC_NO
    044861051511

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC062-062SKW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"