Motion
79027
Grano 60 , Material de alúmina de circonio, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 6 mm de ancho
Artículo MI #07027246
No. Fabricante 79027
Precio2.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grano 60 , Material de alúmina de circonio, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 6 mm de ancho
Artículo MI #07027246
No. Fabricante 79027
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
Su precio$2.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg., 25 mm
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Pulido de Slack
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
79027 1/4 X 18 CINTURONES 60GR A/Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"