Motion
2ISCC-125-125
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #07027256
No. Fabricante 2ISCC-125-125
Precio183.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #07027256
No. Fabricante 2ISCC-125-125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    1.796162 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861051351
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC
  • UPC_NO
    044861051351

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC-125-125 ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos