Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.6250 pulg.
- Orificio - Lado 20.6250 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32 x 1/2
- Peso0.55625 lb
Detalles
- Material de acoplamientoAcero - ASTM A108
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas sin chavetero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483.60.8000
- Número de Upc del fabricante044861051160
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca hexagonal
- Serie2ISCC
- UPC_NO044861051160
Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Alta capacidad de carga axial y par motor
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje de acero inoxidable Climax Metal proporcionan soluciones de posicionamiento y sujeción duraderas y resistentes a la corrosión para ejes. Disponibles en múltiples estilos y tamaños, garantizan un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentLos dispositivos de bloqueo sin llave (KLD) RBC de Climax Metal Products proporcionan conexiones seguras y sin contragolpes de eje a buje para equipos de transportadores agrícolas, lo que ayuda a mejorar la transmisión de par y la fiabilidad general del sistema. Diseñados para facilitar la instalación y extracción sin chaveteros, estos dispositivos reducen el tiempo de mantenimiento, minimizan los daños en el eje y permiten un funcionamiento eficiente y fiable del transportador en entornos agrícolas exigentes.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxEsta industria de fabricación de semiconductores describe soluciones de posicionamiento avanzadas diseñadas para satisfacer las demandas extremas de precisión y repetibilidad de la fabricación de semiconductores. Destaca las tecnologías de movimiento lineal de precisión diseñadas para mejorar el control de posición, mejorar el rendimiento del equipo, reducir la vibración y respaldar una producción consistente y de alto rendimiento en entornos altamente controlados.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.