Motion
MANTA DE CALENTAMIENTO DE CUBO DE PBL05 5 GALONES

POWERBLANKET
PBL05 5 GALLON PAIL HEATING BLANKET

MANTA DE CALENTAMIENTO DE CUBO DE PBL05 5 GALONES
Artículo MI #07027537
No. Fabricante PBL05 5 GALLON PAIL HEATING BLANKET
Precio189.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
PBL05 5 GALLON PAIL HEATING BLANKET

MANTA DE CALENTAMIENTO DE CUBO DE PBL05 5 GALONES
Artículo MI #07027537
No. Fabricante PBL05 5 GALLON PAIL HEATING BLANKET
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
Precio189.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    42 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con cubo y cubo de 5-Gallon con diámetro de 11.8"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con cubo/5-Gallon
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    16 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Vataje
    120 W
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    1
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un cubo o cubo de 5 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica de cubo de 5-Gallon con aislamiento (modelo Lite)
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    135 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 145°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Manta térmica de cubo y cubo aislado

Descripción general

Descripción del fabricante
MANTA DE CALENTAMIENTO DE CUBO DE PBL05 5 GALONES
  • Caliente rápidamente los materiales a un valor preestablecido de 125° F/ 51.7° C (± 10° F/5° C)
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Certificado según las normas UL/CSA/CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"