Motion
 57 LITROS / PBL15 15 GALONES - TAMBOR

POWERBLANKET
PBL15 15 GALLON / 57 LITER - DRUM

57 LITROS / PBL15 15 GALONES - TAMBOR
Artículo MI #07027538
No. Fabricante PBL15 15 GALLON / 57 LITER - DRUM
Precio228.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
PBL15 15 GALLON / 57 LITER - DRUM

57 LITROS / PBL15 15 GALONES - TAMBOR
Artículo MI #07027538
No. Fabricante PBL15 15 GALLON / 57 LITER - DRUM
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
Precio228.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    53 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 15-Gallon con diámetro de 14.5"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con tambor/15-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    28 pulg.
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Vataje
    180 W
  • Peso
    3 lb
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    1.5
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 15 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica de tambor aislada (modelo Lite) de 15-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    135 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 145°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Calentador de tambor y barril aislado estilo banda Powerblanket Lite

Descripción general

Descripción del fabricante
57 LITROS / PBL15 15 GALONES - TAMBOR
  • Caliente rápidamente los materiales a un valor preestablecido de 125° F / 51.7° C ( ± 10° F / 5° C)
  • Son seguros de usar en tambores de polietileno
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Certificado según las normas UL/CSA/CE

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"