Motion
 208 LITROS / PBL55 55 GALONES - TAMBOR

POWERBLANKET
PBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM

208 LITROS / PBL55 55 GALONES - TAMBOR
Artículo MI #07027540
No. Fabricante PBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM
Precio355.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
PBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM

208 LITROS / PBL55 55 GALONES - TAMBOR
Artículo MI #07027540
No. Fabricante PBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM
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
Precio355.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    78 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con bidón de 55-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    28 pulg.
  • Longitud total
    78 pulg.
  • Vataje
    240 W
  • Peso
    3 lb
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    2
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica de tambor aislada (modelo Lite) de 55-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    135 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 145°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Calentador de tambor y barril aislado estilo banda Powerblanket Lite

Descripción general

Descripción del fabricante
208 LITROS / PBL55 55 GALONES - TAMBOR