Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la base82 pulg.
- Se ajusta al diámetro del contenedorCompatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con bidón de 55-Gallon
- Altura7 pulg.
- Longitud38 pulg.
- Longitud total82 pulg.
- Vataje400 W
- Peso9 lb
- Ancho21 pulg.
Details
- Clasificación de amperaje3.33
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta térmica de tambor aislada (modelo Lite) de 55-Gallon
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoSin termostato
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínima135 °F
- Rango de control de temperaturaUtiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 145°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
- TipoManta térmica para tambor y barril con aislamiento Powerblanket Lite
Descripción general
Descripción del fabricante
PBL55F 55 GALONES / 208 LITROS - LLENO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View Literature
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View Literature
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View Literature
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View Literature