Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base33.6 pulg.
- Se ajusta al diámetro del contenedorCompatible con cubo y cubo de 2-Gallon con diámetro de 9.2"
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con cubo/balde de acero o polietileno de 2-Gallon
- Altura7 pulg.
- Longitud28 pulg.
- Longitud total33.6 pulg.
- Vataje45 W
- Peso1 lb
- Ancho14 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje0.38
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un cubo o cubo de 2 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta 2-Gallon con aislamiento (modelo Lite)
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoSin termostato
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima132 °F
- Temperatura mínima112 °F
- Rango de control de temperaturaUtiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 122°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
- TipoManta térmica de cubo y cubo aislado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación