Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud12.5 pulg.
- Peso1 lb
- Ancho17 pulg.
Detalles
- Amperios0.38
- AplicaciónDiseñado para calentar de forma segura (5) 10oz tubos de masilla/adhesivos
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- ConstrucciónGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Características y beneficios• Calentadores de calafateo Powerblanket Lite PBLCAUW: • • Caliente rápidamente los materiales a un valor preestablecido de 75º F/ 32º C (± 10º F/5º C) • • • Proporcione un diseño de envoltura completa aislada • • Suministre calor uniforme a productos sensibles a la temperatura • • Conserve materiales costosos sin quemarse o quemarse • • Evite desperdicios manteniendo temperaturas constantes • • Certificados según los estándares UL/CSA/CE
- Código de armonización8516.79.00.00
- Tipo de transferencia de calorTransferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
- Potencia de calefacción45 W
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491012349
- Temperatura máxima100 °F
- Temperatura mínima80 °F
- FaseIndividual
- UPC_NO814491012349
- Voltaje120 V
- Vatios45 W
Descripción general
- Calentadores de calafateo Powerblanket Lite PBLCAUW:
- Caliente rápidamente los materiales a un valor preestablecido de 75º F/ 32º C (± 10º F/5º C)
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Certificado según las normas UL/CSA/CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación