Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud46 pulg.
- Peso2 lb
- Ancho11.25 pulg.
Detalles
- Amperios1
- AplicaciónDiseñado para calentar de forma segura el tanque de propano del cilindro de gas de 20 lb - aumentar la eficiencia del gas y el flujo en climas fríos
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- ConstrucciónGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Características y beneficios• Quickly heats cylinder to a preset 90 ºF / 32 ºC (± 10 ºF/5 ºC) • Provide an insulated full-wrap design • Increase flow rate performance and efficiency of gas cylinders • Saves money by optimizing gas and material usage • Eliminate unnecessary cylinder refills in cold weather • ETL certified to UL/CSA/CE safety standards
- Código de armonización8516.79.00.00
- Tipo de transferencia de calorTransferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
- Potencia de calefacción120 W
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491012189
- Temperatura máxima100 °F
- Temperatura mínima80 °F
- FaseIndividual
- TipoManta de calentamiento de tanque de cilindro de gas industrial Powerblanket Lite
- UPC_NO814491012189
- Voltaje120 V
- Vatios120 W
Descripción general
- Quickly heats cylinder to a preset 90 ºF / 32 ºC (± 10 ºF/5 ºC)
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Aumente el rendimiento del caudal y la eficiencia de los cilindros de gas
- Ahorra dinero al optimizar el uso de combustible y materiales
- Elimine las recargas innecesarias de cilindros en climas fríos
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación