Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud40 pulg.
- Peso40 lb
- Ancho48 pulg.
Detalles
- Amperios6.67
- AplicaciónDiseñado para calentar de forma segura un palé de material a granel o varios equipos
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- ConstrucciónGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Características y beneficios• Powerblanket® Lite PBLHB54-800 Bulk Material Hot Box Heater • Maintains an internal temperature as high as of 110 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C) • Provides an insulated full-wrap design • Delivers uniform heat to temperature sensitive materials & products • Offers quick and easy assembly for portability and storage • Localize heat and save money by not heating a warehouse or building • Preserve expensive materials without scorching or burning • Prevent waste by maintaining consistent temperatures • Is a great solution for palletized products: paint, caulk, resins and epoxies, etc. • Cuenta con puertas de acceso superiores y laterales • Cable de alimentación de 6 pies • Tamaños personalizados disponibles a solicitud • 800 vatios • Dimensiones calefactadas = 54 pies cúbicos o 40" x 48" x 48" • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
- Código de armonización8516.79.00.00
- Tipo de transferencia de calorTransferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
- Área de calentamiento54 pies3
- Potencia de calefacción800 W
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491013629
- Temperatura máxima120 °F
- Temperatura mínima100 °F
- FaseIndividual
- UPC_NO814491013629
- Voltaje120 V
- Vatios800 W
Descripción general
- Calentador de caja caliente de material a granel Powerblanket® Lite PBLHB54-800
- Maintains an internal temperature as high as of 110 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C)
- Proporciona un diseño aislado de envoltura completa
- Proporciona calor uniforme a los materiales y productos sensibles a la temperatura
- Ofrece un montaje rápido y fácil para la portabilidad y el almacenamiento
- Localice el calor y ahorre dinero al no calentar un almacén o edificio
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Es una gran solución para productos paletizados: pintura, masilla, resinas y epoxis, etc.
- Cuenta con puertas de acceso superior y lateral
- Cable de alimentación de 6 pies
- Tamaños personalizados disponibles bajo petición
- 800 vatios
- Dimensiones calefactadas = 54 pies cúbicos o 40" x 48" x 48"
- Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación