Motion
PBLHB48-800 CALENTADOR DE MATERIAL A GRANEL

POWERBLANKET
PBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT

PBLHB48-800 CALENTADOR DE MATERIAL A GRANEL
Artículo MI #07027549
No. Fabricante PBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT
Precio1,431.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
PBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT

PBLHB48-800 CALENTADOR DE MATERIAL A GRANEL
Artículo MI #07027549
No. Fabricante PBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT
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
Precio1,431.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    36 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Amperios
    6.67
  • Aplicación
    Diseñado para calentar de forma segura un palé de material a granel o varios equipos
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Características y beneficios
    • Cubierta de alimentación • Solucionamos problemas de calentamiento, congelación y viscosidad. • PBLHB48-800: 120 V - 800 vatios - 6.67 A. Las cajas calientes de material a granel Powerblanket® Lite PBLHB48-800 vienen de serie con un termostato fijo preestablecido interno. El PBLHB48-800 está totalmente aislado, por lo que retiene el calor en condiciones climáticas extremas. Ahorra tiempo y dinero protegiendo tus productos de la congelación sin riesgo de sobrecalentamiento. Calienta palés de materiales a granel. Funciona para palés con dimensiones de 3' x 4 ' x 4'. Tanto si necesita un medio para proteger los materiales sensibles a la temperatura en el almacenamiento como una solución de calentamiento para el mantenimiento de la temperatura in situ, la caja caliente Powerblanket® es la respuesta para usted. Esta versátil solución de calefacción se adapta al uso en ubicaciones remotas, calefacción en el lugar de trabajo, transporte de material sensible a la temperatura y mucho más. Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE. • Powerblanket ha cambiado el método convencional de transferencia de calor a materiales sensibles a la temperatura. El revolucionario diseño de las cajas calientes Powerblanket proporciona calor a todos los materiales almacenados en el interior. Los productos Powerblanket proporcionan una solución de calentamiento sin mantenimiento, que elimina el dolor de cabeza de mantener temperaturas críticas. Si se almacenan correctamente, los productos químicos, los productos industriales y los materiales sensibles a la temperatura durarán más, serán más fáciles de usar y serán más eficaces. A su vez, esto ahorra tiempo, molestias y dinero. • Powerblanket® Lite PBLHB48-800 Bulk Material Hot Box Heater • Maintains an internal temperature as high as of 110 °F / 43 °C (± 5°F / 3°C) • Provides an insulated full-wrap design • Delivers uniform heat to temperature sensitive materials & products • Offers quick and easy assembly for portability and storage • Localize heat and save money by not heating a warehouse or building • Preserve expensive materials without scorching or burning • Prevent waste by maintaining consistent temperatures • Is a great solution for palletized products: paint, caulk, resins and epoxies, etc. • Cuenta con puertas de acceso superior y lateral • Cable de alimentación de 6 pies • Tamaños personalizados disponibles a solicitud • 800 vatios • Dimensiones calefactadas = 48 pies cúbicos - 3' x 4' x 4' • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
  • Código de armonización
    8516.79.00.00
  • Tipo de transferencia de calor
    Transferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
  • Área de calentamiento
    48 pies3
  • Potencia de calefacción
    800 W
  • Fuente de alimentación de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Número de Upc del fabricante
    814491013612
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    100 °F
  • Fase
    Individual
  • UPC_NO
    814491013612
  • Voltaje
    120 V
  • Vatios
    800 W

Descripción general

Descripción del fabricante
PBLHB48-800 CALENTADOR DE MATERIAL A GRANEL
  • Powerblanket
  • Solucionamos problemas de calentamiento, congelación y viscosidad.
  • PBLHB48-800: 120 V - 800 W - 6.67 A Las cajas calientes de material a granel Powerblanket® Lite PBLHB48-800 vienen de serie con un termostato fijo preestablecido interno. El PBLHB48-800 está totalmente aislado, por lo que retiene el calor en condiciones climáticas extremas. Ahorra tiempo y dinero protegiendo tus productos de la congelación sin riesgo de sobrecalentamiento. Calienta palés de materiales a granel. Funciona para palés con dimensiones de 3' x 4 ' x 4'. Tanto si necesita un medio para proteger los materiales sensibles a la temperatura en el almacenamiento como una solución de calentamiento para el mantenimiento de la temperatura in situ, la caja caliente Powerblanket® es la respuesta para usted. Esta versátil solución de calefacción se adapta al uso en ubicaciones remotas, calefacción en el lugar de trabajo, transporte de material sensible a la temperatura y mucho más. Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE.
  • Powerblanket ha cambiado el método convencional de transferencia de calor a materiales sensibles a la temperatura. El revolucionario diseño de las cajas calientes Powerblanket proporciona calor a todos los materiales almacenados en el interior. Los productos Powerblanket proporcionan una solución de calentamiento sin mantenimiento, que elimina el dolor de cabeza de mantener temperaturas críticas. Si se almacenan correctamente, los productos químicos, los productos industriales y los materiales sensibles a la temperatura durarán más, serán más fáciles de usar y serán más eficaces. A su vez, esto ahorra tiempo, molestias y dinero.
  • Calentador de caja caliente de material a granel Powerblanket® Lite PBLHB48-800
  • Maintains an internal temperature as high as of 110 °F / 43 °C (± 5°F / 3°C)
  • Proporciona un diseño aislado de envoltura completa
  • Proporciona calor uniforme a los materiales y productos sensibles a la temperatura
  • Ofrece un montaje rápido y fácil para la portabilidad y el almacenamiento
  • Localice el calor y ahorre dinero al no calentar un almacén o edificio
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Es una gran solución para productos paletizados: pintura, masilla, resinas y epoxis, etc.
  • Cuenta con puertas de acceso superior y lateral
  • Cable de alimentación de 6 pies
  • Tamaños personalizados disponibles bajo petición
  • 800 vatios
  • Dimensiones calefactadas = 48 pies cúbicos - 3' x 4' x 4'
  • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"