Motion
BH30RR30 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN

POWERBLANKET
BH30RR 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH30RR30 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
Artículo MI #07027550
No. Fabricante BH30RR 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET
Precio606.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
BH30RR 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH30RR30 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
Artículo MI #07027550
No. Fabricante BH30RR 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET
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
Precio606.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    72 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 30-Gallon con diámetro de 20"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con tambores 30-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    34 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Vataje
    560 W
  • Peso
    9 lb
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    4.67
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 30 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica para tambor aislada (modelo Rapid Ramp) de 30-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    110 °F
  • Temperatura mínima
    90 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 100°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Manta de calentamiento de tambores y barriles industriales Powerblanket
  • Vataje bajo
    280 W

Descripción general

Descripción del fabricante
BH30RR30 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
  • Correas de sujeción para asegurar un ajuste ceñido
  • Calienta rápidamente los materiales a un valor preestablecido de 100 °F / 38 °C (±5 °F / 3 °C)
  • Proporciona calor seguro y uniforme a materiales sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin sobrecalentamiento ni quemaduras
  • Diseño envolvente totalmente aislado que lo hace ultraeficiente en el consumo de energía
  • Seguro para uso en exteriores
  • Resistente al agua
  • Funciona tanto en tambores de polietileno como de acero
  • Evite el desperdicio de productos manteniendo temperaturas constantes de forma segura
  • La distribución uniforme del calor elimina los puntos calientes y fríos
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"