Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base174 pulg.
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con el bolso/tanque IBC de acero de 350-Gallon
- Altura7 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Longitud total174 pulg.
- Vataje1440 W
- Peso40 lb
- Ancho45 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje12
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 350 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta eléctrica para calefacción de tanque y bolsa IBC aislada de 350-Gallon
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
- TipoManta de acero industrial Powerblanket IBC Tote & Tank Heating Blanket
Descripción general
- 62°C (± 5°F / 3°C)
- Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
- Incluye controlador termostático digital ajustable
- Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Facilita el acceso con una parte superior extraíble
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE
- Diseñado para adaptarse a un bolso tote IBC de acero inoxidable con dimensiones de 48" de largo x 42" de ancho x 47" de alto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación