Motion
CALENTADOR DE MATERIALES A GRANEL HB48-1200 - CAJA CALIENTE

POWERBLANKET
HB48-1200 BULK MATERIAL WARMER - HOT BOX

CALENTADOR DE MATERIALES A GRANEL HB48-1200 - CAJA CALIENTE
Artículo MI #07027555
No. Fabricante HB48-1200 BULK MATERIAL WARMER - HOT BOX
Precio2,193.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
HB48-1200 BULK MATERIAL WARMER - HOT BOX

CALENTADOR DE MATERIALES A GRANEL HB48-1200 - CAJA CALIENTE
Artículo MI #07027555
No. Fabricante HB48-1200 BULK MATERIAL WARMER - HOT BOX
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
Precio2,193.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    48 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    47 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Amperios
    10
  • Aplicación
    Diseñado para calentar de forma segura un palé de material a granel o varios equipos
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Características y beneficios
    • Powerblanket® HB48-1200 Bulk Material Hot Box Heater • Maintains an internal temperature as high as of 110 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C) • Provides an insulated full-wrap design • Delivers uniform heat to temperature sensitive materials & products • Offers quick and easy assembly for portability and storage • Localize heat and save money by not heating a warehouse or building • Preserve expensive materials without scorching or burning • Prevent waste by maintaining consistent temperatures • Is a great solution for palletized products: paint, caulk, resins and epoxies, etc. • Cuenta con puertas de acceso superior y lateral • Cable de alimentación de 6 pies • Tamaños personalizados disponibles a solicitud • 1200 vatios • Dimensiones calefactadas = 48 pies cúbicos - 3' x 4' x 4' • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
  • Código de armonización
    8516.79.00.00
  • Tipo de transferencia de calor
    Transferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
  • Área de calentamiento
    48 pies3
  • Potencia de calefacción
    1200 W
  • Fuente de alimentación de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Número de Upc del fabricante
    814491013636
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    100 °F
  • Fase
    Individual
  • UPC_NO
    814491013636
  • Voltaje
    120 V
  • Vatios
    1200 W

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR DE MATERIALES A GRANEL HB48-1200 - CAJA CALIENTE
  • Calentador de caja caliente de material a granel Powerblanket® HB48-1200
  • Maintains an internal temperature as high as of 110 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C)
  • Proporciona un diseño aislado de envoltura completa
  • Proporciona calor uniforme a los materiales y productos sensibles a la temperatura
  • Ofrece un montaje rápido y fácil para la portabilidad y el almacenamiento
  • Localice el calor y ahorre dinero al no calentar un almacén o edificio
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Es una gran solución para productos paletizados: pintura, masilla, resinas y epoxis, etc.
  • Cuenta con puertas de acceso superior y lateral
  • Cable de alimentación de 6 pies
  • Tamaños personalizados disponibles bajo petición
  • 1200 vatios
  • Dimensiones calefactadas = 48 pies cúbicos - 3' x 4' x 4'
  • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"