Motion
GCW30 CALENTADOR DEL CILINDRO DE GAS

POWERBLANKET
GCW30 GAS CYLINDER HEATER

GCW30 CALENTADOR DEL CILINDRO DE GAS
Artículo MI #07027557
No. Fabricante GCW30 GAS CYLINDER HEATER
Precio629.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
GCW30 GAS CYLINDER HEATER

GCW30 CALENTADOR DEL CILINDRO DE GAS
Artículo MI #07027557
No. Fabricante GCW30 GAS CYLINDER HEATER
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
Precio629.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    45 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Ancho
    26 pulg.

Detalles

  • Amperios
    1.33
  • Aplicación
    Diseñado para calentar de forma segura el tanque de propano del cilindro de gas de 30 lb - aumentar la eficiencia del gas y el flujo en climas fríos
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Características y beneficios
    • Quickly heats cylinder to a preset 90 ºF / 32 ºC (± 10 ºF/5 ºC) • Provide an insulated full-wrap design • Increase flow rate performance and efficiency of gas cylinders • Saves money by optimizing gas and material usage • Eliminate unnecessary cylinder refills in cold weather • ETL certified to UL/CSA/CE safety standards
  • Código de armonización
    8516.79.00.00
  • Tipo de transferencia de calor
    Transferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
  • Área de calentamiento
    8.13 pies2
  • Potencia de calefacción
    160 W
  • Fuente de alimentación de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Número de Upc del fabricante
    814491010659
  • Temperatura máxima
    100 °F
  • Temperatura mínima
    80 °F
  • Fase
    Individual
  • Tipo
    Manta de calentamiento de tanque de cilindro de gas industrial Powerblanket
  • UPC_NO
    814491011977
  • Voltaje
    120 V
  • Vatios
    160 W

Descripción general

Descripción del fabricante
GCW30 CALENTADOR DEL CILINDRO DE GAS
  • Quickly heats cylinder to a preset 90 ºF / 32 ºC (± 10 ºF/5 ºC)
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Aumente el rendimiento del caudal y la eficiencia de los cilindros de gas
  • Ahorra dinero al optimizar el uso de combustible y materiales
  • Elimine las recargas innecesarias de cilindros en climas fríos
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"