Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud7 pulg.
- Peso2 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- AplicaciónDiseñado para utilizarse con cualquier calefactor Powerblanket para proporcionar un mayor control de la temperatura
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ConstrucciónCaja con 4-Rated de termopar/nema
- Código de armonización8516.79.00.00
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491012356
- FaseIndividual
- UPC_NO814491010857
- Voltaje120 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación