Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Longitud21 pies
- TamañoDimensiones totales de acabado de 5 pies x 20 pies en onza, 6 pies x 21 pies en onza, dimensiones calefactadas en onza
- Vataje1440
- Peso50 lb
- Ancho6 pies
Detalles
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- País de origenEstados Unidos
- Número de Upc del fabricante814491011588
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- FormaCubierta térmica plana rectangular
- TipoManta de curado de concreto con calefacción y aislamiento modelo industrial Powerblanket
- UPC_NO814491011588
- Voltaje120
Descripción general
- 38°C (± 10°F /3°C)
- Proporcionan una resistencia de acumulación en clima frío de 3,925 en 72 horas
- Cura el hormigón 2.8 veces más rápido que las mantas convencionales
- Dimensiones calefactadas 5' x 20', dimensiones totales terminadas 6' x 21'
- Mantener la humedad durante todo el proceso de hidratación
- Descongele el molido y la escarcha del lugar de trabajo antes de verter
- Mantener el cumplimiento de la ACI para condiciones climáticas frías
- Reduzca el tiempo improductivo y aumente la rentabilidad
- Evitar un ciclo de congelación
- Fácil de instalar y quitar
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación