Motion
CALEFACCIÓN PLANA DE CURADO DE CONCRETO MD0320

POWERBLANKET
MD0320 CONCRETE CURING FLAT HEATING

CALEFACCIÓN PLANA DE CURADO DE CONCRETO MD0320
Artículo MI #07027565
No. Fabricante MD0320 CONCRETE CURING FLAT HEATING
Precio1,303.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
MD0320 CONCRETE CURING FLAT HEATING

CALEFACCIÓN PLANA DE CURADO DE CONCRETO MD0320
Artículo MI #07027565
No. Fabricante MD0320 CONCRETE CURING FLAT HEATING
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
Precio1,303.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8 pulg.
  • Longitud
    21 pies
  • Tamaño
    Dimensiones totales de acabado de 3 pies x 20 pies en onza, 4 pies x 21 pies en onza, dimensiones calefactadas en onza
  • Vataje
    960
  • Peso
    34 lb
  • Ancho
    4 pies

Detalles

  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Número de Upc del fabricante
    814491011649
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Forma
    Cubierta térmica plana rectangular
  • Tipo
    Manta de curado de concreto con calefacción y aislamiento modelo industrial Powerblanket
  • UPC_NO
    814491011649
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
CALEFACCIÓN PLANA DE CURADO DE CONCRETO MD0320
  • 38°C (± 10°F /3°C)
  • Proporcionan una resistencia de acumulación en clima frío de 3,925 en 72 horas
  • Cura el hormigón 2.8 veces más rápido que las mantas convencionales
  • Dimensiones calefactadas 3' x 20', dimensiones totales terminadas 4' x 21'
  • Mantener la humedad durante todo el proceso de hidratación
  • Descongele el molido y la escarcha del lugar de trabajo antes de verter
  • Mantener el cumplimiento de la ACI para condiciones climáticas frías
  • Reduzca el tiempo improductivo y aumente la rentabilidad
  • Evitar un ciclo de congelación
  • Fácil de instalar y quitar
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"