Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Longitud11 pies
- TamañoDimensiones totales de acabado de 3 pies x 10 pies en onza, 4 pies x 11 pies en onza, dimensiones calefactadas en onza
- Vataje1100
- Peso16 lb
- Ancho4 pies
Detalles
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- País de origenEstados Unidos
- Número de Upc del fabricante814491011816
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- FormaCubierta térmica plana rectangular
- TipoManta industrial de secado de epoxi y descongelación a tierra de alta densidad de potencia
- UPC_NO814491011816
- Voltaje120
Descripción general
- Calienta a un valor preestablecido 150°F ± 10°F / 65.5°C ±5°C
- Derretir nieve y hielo de techos, pasarelas y áreas de construcción
- Dimensiones calefactadas 3' x 10', dimensiones acabadas 4' x 11’
- Proporciona un mayor control del calor cuando se combina con un controlador termostático
- La alta densidad de vatios descongela el suelo congelado
- Se descongela a una velocidad promedio de 12” a 18” cada 24 horas según el tipo de suelo, la temperatura ambiente y la humedad
- Elimine rápidamente la escarcha antes de verter el hormigón
- Ahorra tiempo, dinero y mano de obra
- Reduce el tiempo de inactividad relacionado con el clima frío
- Fácil de instalar y quitar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación