Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la base174 pulg.
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con el bolso tote Poly IBC de 330-Gallon / Tanque con jaula metálica
- Altura7 pulg.
- Longitud57 pulg.
- Longitud total174 pulg.
- Vataje1440 W
- Peso42 lb
- Ancho46 pulg.
Details
- Clasificación de amperaje12
- AplicaciónCalentamiento seguro del contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 330 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta eléctrica de calentamiento de tanque y bolsa IBC aislada de 330-Gallon
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
- TipoManta Powerblanket Xtreme Poly con jaula metálica IBC Tote & Tank Heating Blanket
Descripción general
Descripción del fabricante
TH330G CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE BOLSOS
- 62°C (± 5°F / 3°C)
- Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
- Incluye controlador termostático digital ajustable
- Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Certificado para temperaturas extremas de hasta -40 °F
- Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Facilita el acceso con una parte superior extraíble
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View Literature
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View Literature
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View Literature
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View Literature