Motion
EH0304G MANTA TÉRMICA PLANA EXTRACALIENTE

POWERBLANKET
EH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET

EH0304G MANTA TÉRMICA PLANA EXTRACALIENTE
Artículo MI #07027597
No. Fabricante EH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET
Precio554.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
EH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET

EH0304G MANTA TÉRMICA PLANA EXTRACALIENTE
Artículo MI #07027597
No. Fabricante EH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET
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
Precio554.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Tamaño
    Dimensiones totales de acabado de 3 pies x 4 pies en onza, 4 pies x 5 pies en onza, dimensiones calefactadas en onza
  • Vataje
    400
  • Peso
    7 lb
  • Ancho
    4 pies

Detalles

  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Color
    Gris
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Número de Upc del fabricante
    814491011847
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Forma
    Cubierta térmica plana rectangular
  • Tipo
    Manta industrial de descongelación a tierra y curado de epoxi de alta densidad Powerblanket Xtreme Industrial
  • UPC_NO
    814491011847
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
EH0304G MANTA TÉRMICA PLANA EXTRACALIENTE
  • Se calienta a un valor predeterminado de 150 °F ± 10 °F / 65.5 °C ±5 °C
  • Derretir nieve y hielo de techos, pasarelas y áreas de construcción
  • Proporciona un mayor control del calor cuando se combina con un controlador termostático
  • Descongele el suelo congelado hasta una profundidad máxima de 72”
  • Se descongela a una velocidad promedio de 12” a 18” cada 24 horas según el tipo de suelo, la temperatura ambiente y la humedad
  • Dimensiones calefactadas 3' x 4', dimensiones totales terminadas 4' x 5'
  • Elimine rápidamente la escarcha antes de verter el hormigón
  • Ahorra tiempo, dinero y mano de obra
  • Reduce el tiempo de inactividad relacionado con el clima frío
  • Fácil de instalar y quitar
  • Descongela el molido congelado
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE

También puede gustarle