Motion
MC-50
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 50 mm ID, 3.1250 pulg. OD, 18 mm ancho
Artículo MI #07027733
No. Fabricante MC-50
Precio31.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 50 mm ID, 3.1250 pulg. OD, 18 mm ancho
Artículo MI #07027733
No. Fabricante MC-50
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
Precio31.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 10
  • Peso
    0.885027 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje mayor - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861600504
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie tipo
    MC
  • UPC_NO
    044861600504

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR MÉTRICO MC-50
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno