Motion
NCDQ2A63-75DZ-XB13

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A63-75DZ-XB13

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 63 mm, carrera de 75 mm
Artículo MI #07027744
No. Fabricante NCDQ2A63-75DZ-XB13
Precio135.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A63-75DZ-XB13

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 63 mm, carrera de 75 mm
Artículo MI #07027744
No. Fabricante NCDQ2A63-75DZ-XB13
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
Precio135.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Con imán
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Velocidad baja (5-50 mm/s)
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2A63-75DZ-XB13 CILINDRO
  • XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
  • XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
  • XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
  • XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
  • XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno