Motion
2MISCC-06-06-S
Acoplamiento de sujeción estándar métrico de dos piezas para la industria - Serie 2MISCC , Normal, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 6 mm, Orificio - Lateral 2: 6 mm
Artículo MI #07028197
No. Fabricante 2MISCC-06-06-S
Precio188.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar métrico de dos piezas para la industria - Serie 2MISCC , Normal, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 6 mm, Orificio - Lateral 2: 6 mm
Artículo MI #07028197
No. Fabricante 2MISCC-06-06-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio188.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    6 mm
  • Orificio - Lado 2
    6 mm
  • Longitud del acoplamiento
    30 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3 x 8
  • Peso
    0.093267 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861992081
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861992081

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-06-06-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"