Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.808 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Tornillo de abrazadera forjado1/4-28x5/8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaEnchapado en zinc
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloEnchapado en zinc
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoCL
- UPC_NO63452907276
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.