Motion
2CC-125-100-KW
Tornillo empotrado de anclaje de sujeción de dos piezas con ranura - Serie 2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #07028247
No. Fabricante 2CC-125-100-KW
Precio241.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado de anclaje de sujeción de dos piezas con ranura - Serie 2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #07028247
No. Fabricante 2CC-125-100-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio241.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.2510 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1.3670 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    2.534666 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861260234
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2CC
  • UPC_NO
    044861260234

Descripción general

Descripción del fabricante
2CC-125-100-KW CONEXIÓN DE ACERO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"