Motion
MC-18-S
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 18 mm ID, 1.2500 pulg. OD, 14 mm ancho
Artículo MI #07028381
No. Fabricante MC-18-S
Precio43.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 18 mm ID, 1.2500 pulg. OD, 14 mm ancho
Artículo MI #07028381
No. Fabricante MC-18-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.124289 lb
  • Ancho
    14 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861601808
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    MC
  • UPC_NO
    044861601808

Descripción general

Descripción del fabricante
MC-18-S COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"