Motion
C-300-S
Collarín de tornillo de fijación Serie C - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 3.0000 pulg. D.I., 4.0000 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Ancho
Artículo MI #07028420
No. Fabricante C-300-S
Precio194.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación Serie C - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 3.0000 pulg. D.I., 4.0000 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Ancho
Artículo MI #07028420
No. Fabricante C-300-S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$194.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    1.808392 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-300-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861090039
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861090039

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE DE ACERO INOXIDABLE C-300-S /S
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno