Motion
TC-200-12
Tornillo empotrado con collar de sujeción roscado de una pieza serie TC - Serie TC, una pieza - Split, Acero - ASTM A108, Roscado, 2.0000-12 TPI en ID, 3.2500 pulg. OD, 0.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #07028574
No. Fabricante TC-200-12
Precio75.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collar de sujeción roscado de una pieza serie TC - Serie TC, una pieza - Split, Acero - ASTM A108, Roscado, 2.0000-12 TPI en ID, 3.2500 pulg. OD, 0.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #07028574
No. Fabricante TC-200-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    2.0000-12
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    TC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TC-200-12 COLLAR DE EJE ROSCADO
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno