Motion
2MISCC-50-50-KW
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 50 mm, Orificio - Lateral 2: 50 mm
Artículo MI #07028575
No. Fabricante 2MISCC-50-50-KW
Precio499.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 50 mm, Orificio - Lateral 2: 50 mm
Artículo MI #07028575
No. Fabricante 2MISCC-50-50-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio499.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    50 mm
  • Orificio - Lado 2
    50 mm
  • Llavero - Lado 1
    0.5520 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    2.1180 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Longitud total
    124 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    7.222319 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861962053
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861962053

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-50-50-KW CONEXIÓN DE ABRAZADERA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good