Motion
2MISCC-40-40-KW
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 40 mm, Orificio - Lateral 2: 40 mm
Artículo MI #07028579
No. Fabricante 2MISCC-40-40-KW
Precio416.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 40 mm, Orificio - Lateral 2: 40 mm
Artículo MI #07028579
No. Fabricante 2MISCC-40-40-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio416.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    40 mm
  • Orificio - Lado 2
    40 mm
  • Llavero - Lado 1
    0.4730 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1.7050 pulg.
  • Diámetro exterior
    77 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    6.1564 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861962046
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861962046

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-40-40-KW CONEXIÓN DE ABRAZADERA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good