Motion
2MISCC-35-35
Acoplamiento de sujeción estándar métrico de dos piezas de la industria - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 35 mm, Orificio - Lateral 2: 35 mm
Artículo MI #07028754
No. Fabricante 2MISCC-35-35
Precio221.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar métrico de dos piezas de la industria - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 35 mm, Orificio - Lateral 2: 35 mm
Artículo MI #07028754
No. Fabricante 2MISCC-35-35
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
Precio221.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    35 mm
  • Orificio - Lado 2
    35 mm
  • Longitud del acoplamiento
    95 mm
  • Diámetro exterior
    67 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    3.919644 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861062531
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861062531

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-35-35 CONEXIÓN DE LA ABRAZADERA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like