Motion
C-018-A
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Aluminio - ASTM B211, Normal, 0.1875 pulg. D.I., 0.4375 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #07030307
No. Fabricante C-018-A
Price$2.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Aluminio - ASTM B211, Normal, 0.1875 pulg. D.I., 0.4375 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #07030307
No. Fabricante C-018-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.001705 lb
  • Ancho
    0.2500 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El aluminio es ligero y resistente a la corrosión.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    C-018-A
  • Número de Upc del fabricante
    044861005125
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861005125

Descripción general

Descripción del fabricante
C-018-A COLLAR DE EJE SÓLIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs