Motion
2C-062-Z
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.6250 pulg. D.I., 1.3125 pulg. D.E., 0.4375 pulg. Ancho
Artículo MI #07030363
No. Fabricante 2C-062-Z
Precio17.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.6250 pulg. D.I., 1.3125 pulg. D.E., 0.4375 pulg. Ancho
Artículo MI #07030363
No. Fabricante 2C-062-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.099207 lb
  • Ancho
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Placa de zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-062-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861036426
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861036426

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-062-Z COLLARÍN DE EJE CHAPADO EN ZINC DE 2-PC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"