Motion
G1SC-050-B
Collarín de sujeción de una pieza serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.5000 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 0.4063 pulg. Ancho
Artículo MI #07030404
No. Fabricante G1SC-050-B
Precio4.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.5000 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 0.4063 pulg. Ancho
Artículo MI #07030404
No. Fabricante G1SC-050-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.087405 lb
  • Ancho
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-050-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861630198
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • UPC_NO
    044861630198

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-050-B DIVISIÓN DE 1/2" DE DIÁM.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"