Motion
ISCC-050-037
Una pieza, acoplamiento de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 0.5000 pulg., orificio - lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #07030573
No. Fabricante ISCC-050-037
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Una pieza, acoplamiento de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 0.5000 pulg., orificio - lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #07030573
No. Fabricante ISCC-050-037
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
Precio48.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.375 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861414064
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861414064

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-050-037 EJE CPLG
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"