Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.82 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786015380