Especificaciones
Dimensiones
- Peso930 g
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de pilotoPiloto interno
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VP544-5DZ1-03F-X538
- Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
- Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
- Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad