Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.75 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.25 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño del casquillo2517
- Grosor de la brida3.37 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672109284
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672109284
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb