Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño del casquillo3020
- Grosor de la brida4.25 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.25 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672169868
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672169868
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb